Konsoles tvertne ar balstu Galvaniski pārklāta ar cinku
Lieljaudas konsole, cinkota, ar balstu
KONSOLE AR ATB 600MM
Izstr. nr. 0862009205
EAN 4053479956077
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar cinku pārklāti konsoles kronšteini uzstādīšanai iekštelpās pie sienas vai griestiem
Var izmantot, piemēram, darbā ar ūdens un kanalizācijas caurulēm un IV kanāliem. Atbalsta arī struktūru uzstādīšanu dažādiem instrumentu veidiem. Obligāti ņemiet vērā maksimālo pieļaujamo kronšteina slodzi un montāžas pamatnes izturību.
Piemērotas skavas kronšteina fiksācijai pie betona, piemēram, ar betona skrūvi (pusapaļa galviņa), ķīli vai dībeļnaglu. Piemērota fiksācijai pie koka ar komplektācijā iekļautajām ASSY® 4 KOMBI skrūvēm.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums (L) | 600 mm |
Kronšteina efektīvais garums (X) | 600 mm |
Virsma | Cinka pārklājums |
Materiāls | Tērauds |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1430,000 g |
Ielādes scenārija pieļaujamā slodze 9 | 0,5 kN |