Konstrukciju līme MS Hightack
Konstrukciju līme, MS High Tack
MONT-LĪME-POWER-TACK-290ML
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ļoti augsta adhēzijas stiprība
- Var izmantot dažādiem materiāliem
- Īpaši laba sākotnējā ahēzija, tāpēc parasti nav nepieciešami līmes uzklāšanas piederumi
- Pēc sacietēšanas nezaudē elastību
- Gandrīz bez smaržas
- Nesatur izocianātu, ftalātus, šķīdinātājus un silikonu
- Nav piemērota kompensācijas šuvēm
- Kad līme ir pilnībā sacietējusi, to var pārklāt ar ūdens emulsijas krāsu vai divkomponentu krāsu. Vispirms ieteicams pārbaudīt saderību. Ja līmi paredzēts krāsot, vispirms tā jānolīdzina ar smilšpapīru.
Datu lapas(X)
Paneļu, koka lubiņu, palodžu, spoguļu un izolācijas materiālu saistīšanai būvniecības nozarē. Virsbūves konstrukcijai un metāla savienojumiem. Saistīšanas darbiem kuģu būvē.
Apstrādes virsmai jābūt tīrai, sausai un attaukotai. Lai panāktu labāko rezultātu, ieteicams lietot īpašus tīrīšanas līdzekļus un gruntējumu. Izstrādājums nav piemērots PP, PE, teflonam vai bitumenam. Vēlams uzklāt vertikāli lodītēs 30 cm atstatumā. Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju un elastību, starp savienotajiem elementiem līmei jābūt vismaz 3 mm biezai.
Saturs | 290 ml |
Konteiners | Kasetne |
Ķīmiskā bāze | MS polimērs |
Krāsa | Balts |
Blīvums/nosacījumi | 1,55 g/cm³ / 23°C temperatūrā, 50% relatīvajā mitrumā |
Galīgas sacietēšanas ātrums/nosacījumi | 2,5 mm/d / 23°C un 50% relatīvais mitrums, sacietēšana mitrumā |
Min./maks. apstrādes temperatūra | 5 to 40 °C |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 to 90 °C |
Min. stiepes izturība | 1,5 N/mm² |
Min. virskārtas veidošanās laiks | 13 min |
Stiepes izturības nosacījumi | 23°C temperatūrā, saskaņā ar ASTM D-638 |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi | 18 Month / no 5°C līdz 25°C |
Nesatur silikonu | Jā |
Nesatur šķīdinātāju | Jā |
Nesatur izocianātu | Jā |
Izturība pret ultravioleto starojumu | Jā |
Ilgtspējība | Zemas emisijas/zems piesārņojums |