Kontaktligzda mājsaimniecības vajadzībām Schuko tipa
Mājsaimniecības kontaktligzda ar zemējumu
ŪDENS IZTURĪGA ROZETE 1,5MM2 230V
Izstr. nr. 0969307201
EAN 4053479979946
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Mājsaimniecības vajadzībām
- Sānu zemēšanas kontakti
- Skrūvējama kabeļa skava
- Ar garenisku izeju
Atbilst standartam CEI 23-50
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālā strāva | 16 A |
Nominālais spriegums | 230 V/AC |
IP aizsardzības klase | IP 20 |
Dizains | Atvērts |
Materiāls | Gumija |
Krāsa | Melns |