Kontakttapu savienotājs 4.0 Neizolēta
Apaļa ligzda 4.0
EL.SAVIEN.-D4,0-(1,5-2,5SMM)
Izstr. nr. 05585051
EAN 4011231466349
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Dizains | Neizolēts |
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 1,5-2,5 mm² |
Tapskrūves diametrs | 4,0 mm |
Materiāls | Misiņš |
Virsma | Gluds |
Min. stieples šķērsgriezums | 1,5 mm² |
Maks. stieples šķērsgriezums | 2,5 mm² |