Kontakttapu savienotājs MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 Neizolēta
Apaļa ligzda MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1, 2 iespraužama
EL.SAVIEN.-D2,1-(0,5-1,5SMM)
Izstr. nr. 05589931
EAN 4011231471824
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Dizains | Neizolēts |
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 0,5-1,5 mm² |
Tapskrūves diametrs | 2,1 mm |
Bloķējošo taisno tapu skaits | 2 Stck(pcs) |
Materiāls | Misiņš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Min. stieples šķērsgriezums | 0,5 mm² |
Maks. stieples šķērsgriezums | 1,5 mm² |