Kontrpaplāksne Cilindriskas galvas skrūvēm, DIN 7980, tērauds ar mehāniski uzklātu cinka pārklājumu
DIN 7980, tērauds ar meh. uzklātu cinka pārkl.
DIN 7980 ZP M10
Izstr. nr. 044310
EAN 4011231383783
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Īpaši piemērots, iegremdējot skrūvi
- Apvienojumā ar mazu cilindriskas galvas un sešstūra ligzdas skrūves galvu (DIN 84, 85, 912)
- Mazāks ārējais diametrs salīdzinājumā ar DIN 127
Piezīme
Piemērota tikai skrūvēm ar stiprības klasi ≤ 5.8
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M10 |
Iekšējais diametrs (d1) | 10,2 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 16 mm |
Augstums (h1) | 5,9 mm |
Biezums (s1) | 2,5 mm |
Materiāls | Atsperu tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Standarti | DIN 7980 |