Kontrpaplāksne DIN 127, tērauds ar mehāniski uzklātu cinka pārklājumu
DIN 127 tērauds ar meh. uzklātu cinka pārkl., B f.
DIN127-B ZP M3-1/8"
Izstr. nr. 04413
EAN 4053479729060
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Piemērota tikai skrūvēm ar stiprības klasi ≤ 5.8
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M3 |
Iekšējais diametrs (d1) | 3,1 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 6,2 mm |
Augstums (h1) | 1,6 mm |
Biezums (s1) | 0,8 mm |
Materiāls | Atsperu tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | B |
Standarti | DIN 127 |