Kontrpaplāksne Kātiem, kas atbilst DIN 6799, fosfatēts tērauds
DIN 6799, fosfatēts tērauds
DIN 6799 1,5X0,4 PLAIN-(PHR)
Izstr. nr. 049015
EAN 4053479729879
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
Var lietot ar gropes diametru | 1,5 mm |
Var lietot ar min./maks. vārpstām | 2-2,5 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 1,28 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 4,25 mm |
Biezums (s1) | 0,4 mm |
DIN | 6799 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Apstrādāts ar fosfātu |
Forma | RA |
Atbilstība RoHS | Jā |