Kontrpaplāksne Kātiem, kas atbilst DIN 6799, fosfatēts tērauds
DIN 6799, fosfatēts tērauds
DIN 6799 19,0X1,75 PLAIN
Izstr. nr. 0490190
EAN 4011231411745
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
Var lietot ar gropes diametru | 19 mm |
Var lietot ar min./maks. vārpstām | 20-31 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 15,92 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 37,6 mm |
Biezums (s1) | 1,75 mm |
DIN | 6799 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Apstrādāts ar fosfātu |
Forma | RA |
Atbilstība RoHS | Jā |