Kontrpaplāksne Kātiem, kas atbilst DIN 6799, fosfatēts tērauds
DIN 6799, fosfatēts tērauds
DIN 6799 6,0X0,7-(PHR)-PLAIN
Izstr. nr. 049060
EAN 4045989832606
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
Var lietot ar gropes diametru | 6 mm |
Var lietot ar min./maks. vārpstām | 7-9 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 5,26 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 12,3 mm |
Biezums (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Apstrādāts ar fosfātu |
Forma | RA |
Atbilstība RoHS | Jā |