Kontrpaplāksne Kātiem, kas atbilst DIN 6799, fosfatēts tērauds
DIN 6799, fosfatēts tērauds
DIN 6799 7,0X0,9-(PHR)-PLAIN
Izstr. nr. 049070
EAN 4053479729916
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
Var lietot ar gropes diametru | 7 mm |
Var lietot ar min./maks. vārpstām | 8-11 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 5,84 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 14,3 mm |
Biezums (s1) | 0,9 mm |
DIN | 6799 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Apstrādāts ar fosfātu |
Forma | RA |
Atbilstība RoHS | Jā |