Kontrpaplāksne Kātiem, kas atbilst DIN 6799, fosfatēts tērauds
DIN 6799, fosfatēts tērauds
DIN 6799 9,0X1,1-(PHR)-PLAIN
Izstr. nr. 049090
EAN 4053479729930
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
Var lietot ar gropes diametru | 9 mm |
Var lietot ar min./maks. vārpstām | 10-14 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 7,63 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 18,8 mm |
Biezums (s1) | 1,1 mm |
DIN | 6799 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Apstrādāts ar fosfātu |
Forma | RA |
Atbilstība RoHS | Jā |