Kontrpaplāksne Kātiem, kas atbilst DIN 6799, fosfatēts tērauds
DIN 6799, fosfatēts tērauds
FIKS-UZGR-SHFT-DIN6799-(PHR)-D2,3
Izstr. nr. 049023
EAN 4011231411769
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
Var lietot ar gropes diametru | 2,3 mm |
Var lietot ar min./maks. vārpstām | 3-4 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 1,94 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 6,3 mm |
Biezums (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Apstrādāts ar fosfātu |
Forma | RA |
Atbilstība RoHS | Jā |