Kontrpaplāksne Kātiem, kas atbilst DIN 6799, fosfatēts tērauds
DIN 6799, fosfatēts tērauds
FIKS-UZGR-SHFT-DIN6799-(PHR)-D24,0
Izstr. nr. 0490240
EAN 4011231411790
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
Var lietot ar gropes diametru | 24 mm |
Var lietot ar min./maks. vārpstām | 25-38 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 21,88 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 44,6 mm |
Biezums (s1) | 2 mm |
DIN | 6799 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Apstrādāts ar fosfātu |
Forma | RA |
Atbilstība RoHS | Jā |