Kontrpaplāksne S Atsperu tērauds ar mehāniski uzklātu cinka pārklājumu (≤ diam. 3,5, cinkots, zilā krāsā pasivēts)
Cinkota atsperu tērauds, S tips
PAPL RIEV 13,0X8,4X0,70
Izstr. nr. 049308
EAN 4011231412728
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Paplāksnes forma “Belleville” nodrošina optimālu berzes savienojumu un vienlaicīgu formas savienojumu, izmantojot cilindrisko slīpzobpārvadu
Piezīme
Tas noder daudzos gadījumos — galvenokārt, izmantojot īsas skrūves, un ar skrūves asij vertikālām slodzēm, lai nepieļautu savienojuma atskrūvēšanos, izmantojot kontrpaplāksnes sākotnējā spriegošanas spēka pastiprināšanai.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M8 |
Iekšējais diametrs (d1) | 8,4 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 13 mm |
Augstums (h1) | 1,4 mm |
Biezums (s1) | 0,7 mm |
Materiāls | Atsperu tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | S |