Kontrpaplāksne S Atsperu tērauds ar mehāniski uzklātu cinka pārklājumu (≤ diam. 3,5, cinkots, zilā krāsā pasivēts)
Cinkota atsperu tērauds, S tips
PAPL RIEV-22,0X15,0X1,10
Izstr. nr. 0493014
EAN 4011231412452
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Paplāksnes forma “Belleville” nodrošina optimālu berzes savienojumu un vienlaicīgu formas savienojumu, izmantojot cilindrisko slīpzobpārvadu
Piezīme
Tas noder daudzos gadījumos — galvenokārt, izmantojot īsas skrūves, un ar skrūves asij vertikālām slodzēm, lai nepieļautu savienojuma atskrūvēšanos, izmantojot kontrpaplāksnes sākotnējā spriegošanas spēka pastiprināšanai.
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
|  | |
| Var lietot ar skrūves vītni | M14 | 
| Iekšējais diametrs (d1) | 15 mm | 
| Ārējais diametrs (d2) | 22 mm | 
| Augstums (h1) | 2 mm | 
| Biezums (s1) | 1,1 mm | 
| Materiāls | Atsperu tērauds | 
| Virsma | Cinkots | 
| Atbilstība RoHS | Jā | 
| Forma | S |