Kontrpaplāksne S Gluds atsperu tērauds
Gluds atsperu tērauds, tips S
PAPL RIEV 16,0X10,5X0,90
Izstr. nr. 049310
EAN 4011231412759
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Šķīvjveida paplāksnei ir slīps zobrievojums, kas nodrošina optimālu un vienlaicīgu atbilstošas berzes un formas kombināciju.
Piezīme
Tas noder daudzos gadījumos, galvenokārt, izmantojot īsas skrūves, un ar skrūves asij vertikālām slodzēm, lai nepieļautu savienojuma atskrūvēšanos, izmantojot kontrpaplāksnes, sākotnējā spriegošanas spēka pastiprināšanai.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Iekšējais diametrs (d1) | 10,5 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 16 mm |
Augstums (h1) | 1,6 mm |
Biezums (s1) | 0,9 mm |
Materiāls | Atsperu tērauds |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | S |