Kontrpaplāksne kātiem bez rievas, forma KS
Gluds tērauds, bez rievas, forma KS
FIKSATORPLĀKSNĪTE D12
Izstr. nr. 0438900112
EAN 4053479911632
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Drošai aksiālai kustības brīvkustības ierobežošanai uz vārpstām.
- Aksiālo spēku pārnese no mašīnas daļas, pieliekot spiedienu.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Slēdžu un gaismas indikatoru nostiprināšanai, elektrorūpniecībā, biroja tehniskai, sadzīves tehnikai utt.
![]() | |
Var lietot ar vārpstām | 12 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 12 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 25,0 mm |
Biezums (s1) | 0,4 mm |
Radžu skaits | 6 Stck(pcs) |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Gluds |