Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Krāsains vadu savilcējs ar plastmasas mēlītes fiksatoru

Krāsains vadu savilcējs ar plastmasas fiksatoru 
VADU SAVILCĒJI-SARKANI-3,5X200MM

Izstr. nr. 0502410

EAN 4046777333978

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Krāsains vadu savilcējs ar plastmasas mēlītes fiksatoru

Izstr. nr. 0502410

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Paredzēts ātrai, vieglai un uzticamai kabeļu, vadu, šļūteņu un citu izstrādājumu fiksācijai ar krāsu kodējumu

Droši sasaitēti vadi


Savilcējs ar ''zobiņiem'' iekšpusē



Nav nepieciešami papildu montāžas darbarīki


Var piestiprināt ar rokām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Paredzēts elektroinstalācijām, automašīnas vadu instalācijām vai hidraulisko cauruļu, vadu saišķu krāsu marķēšanai

Materiāls

PA 6,6 - Poliamīds

Krāsa

Sarkans

Platums

3,5 mm

Garums

200 mm

Min./maks. kūļa diametrs

3-55 mm

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-15 to 85 °C

Nesatur silikonu

Nesatur halogēnu

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija