Krāsains vadu savilcējs ar plastmasas mēlītes fiksatoru
Krāsains vadu savilcējs ar plastmasas fiksatoru
VADU SAVILCĒJI-VIOLĒTS-3,5X200MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Droši sasaitēti vadi
Savilcējs ar ''zobiņiem'' iekšpusē
Nav nepieciešami papildu montāžas darbarīki
Var piestiprināt ar rokām
Datu lapas(X)
Paredzēts elektroinstalācijām, automašīnas vadu instalācijām vai hidraulisko cauruļu, vadu saišķu krāsu marķēšanai
Materiāls | PA 6,6 - Poliamīds |
Krāsa | Violets |
Platums | 3,5 mm |
Garums | 200 mm |
Min./maks. kūļa diametrs | 3-55 mm |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -15 to 85 °C |
Nesatur silikonu | Jā |
Nesatur halogēnu | Jā |