Krāsains vadu savilcējs ar plastmasas mēlītes fiksatoru
Krāsains vadu savilcējs ar plastmasas fiksatoru
VADU SAVILCĒJI-ZILI-3,5X200MM
Izstr. nr. 0502450
EAN 4046777334029
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Paredzēts ātrai, vieglai un uzticamai kabeļu, vadu, šļūteņu un citu izstrādājumu fiksācijai ar krāsu kodējumu
Droši sasaitēti vadi
Savilcējs ar ''zobiņiem'' iekšpusē
Nav nepieciešami papildu montāžas darbarīki
Var piestiprināt ar rokām
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Paredzēts elektroinstalācijām, automašīnas vadu instalācijām vai hidraulisko cauruļu, vadu saišķu krāsu marķēšanai
Materiāls | PA 6,6 - Poliamīds |
Krāsa | Zils |
Platums | 3,5 mm |
Garums | 200 mm |
Min./maks. kūļa diametrs | 3-55 mm |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -15 to 85 °C |
Nesatur silikonu | Jā |
Nesatur halogēnu | Jā |