Krāsas aerosols, satīna spīdums
Nitro-alkīda krāsas aerosols, satīna spīdums
KRĀSA-IZSMIDZ-SARK-400ML
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Augsta līmeņa nitroalkīda kvalitāte
- Viegla uzklāšana
- Ļoti labas pārklāšanas īpašības
- Ātri žūst
Var uzklāt uz visa veida parastā gruntējuma, pildvielām un krāsām
Ātri žūstoši lakas sveķi
Sastāvā nav smago metālu
Žūšanas laiks 20 °C temperatūrā
- Putekļu drošs < pēc 10 minūtēm
- Nelīp < pēc 20 minūtēm
- Var pieskarties < pēc 60 minūtēm
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktie testi un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpmāku produkta uzlabošanu.
Datu lapas(X)
Krāsojuma remontdarbiem, aizsardzībai pret koroziju un laikapstākļiem, kā arī virsmu apdarei. Virsmas: Koks, metāls, audums, akmens, keramika, stikls, krāsojamās plastmasas, betons, pinumi. Plašs pielietojumu klāsts: Komerciālie transportlīdzekļi, virsbūves, radiatori, logu konstrukcijas, tērauda konstrukcijas utt.
Pirms lietošanas vismaz 2 minūtes enerģiski sakratiet. Virsmai jābūt tīrai, sausai un attaukotai. Notīriet rūsu un veco, nolupušo krāsu, noslīpējiet un nogruntējiet virsmu. Izsmidzināšanas attālums: 20-25 cm. Starp pārklājuma uzsmidzināšanas reizēm ievērojiet aptuveni 5 minūšu intervālu šķīdinātāja iztvaikošanai.
Saturs | 400 ml |
Krāsa | Liesmu sarkans RAL 3000 |
Ķīmiskā bāze | Nitroalkīds |
Spīduma intensitāte | Zīda mirdzums |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 80 °C |
Blīvums | 0,775 g/cm³ |
Blīvuma nosacījumi | 20°C temperatūrā |
Žūšanas laiks līdz putekļu nepielipšanai | 10 min |
Min./maks. smidzināšanas attālums | 20-25 cm |
Min. smidzināšanas attālums | 20 cm |
Maks. smidzināšanas attālums | 25 cm |
Nesatur līmi pēc | 20 min |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 36 Month |
Min. tvertnes apstrādes temperatūra | 20 °C |
Derīguma termiņa no izgatavošanas datuma saglabāšanas nosacījumi | 15–25 °C temperatūrā, maks. relatīvais mitrums 60% |
Žūšanas laika nosacījumi | 20°C temperatūrā |
Bez AOX | Jā |
Min. noskalošanas laiks | 5 min |
Dizains | Apaļa sprausla |
Nesatur smagos metālus | Jā |
Nesatur CFC (gāzveida degviela) | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!