Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Krāsas pielabošanas pildspalva

Krāsas pielabošanas pildspalva
MARĶIERIS-DZELTENS-(2,3MM)

Izstr. nr. 0890101010

EAN 4065746805728

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Krāsas pielabošanas pildspalva

Izstr. nr. 0890101010

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Malu un skrāpējumu pārkrāsošanai, kā arī bojātu vietu priekškrāsošanai (gruntēšanai). Pildspalvas gals nodrošina vienmērīgu krāsas plūsmu un līdz ar to arī labāko darba rezultātu.

Viegla un ātra uzklāšana


  • Nav nepieciešama ota un krāsu bundža

  • Gatavs tūlītējai lietošanai un ātri žūst


Plašs krāsu klāsts


Saskanīgas krāsas plašam dažādu koka krāsu klāstam.



Laba saķere


  • Saķere ar daudzām virsmām, padarot to piemērotu universālai lietošanai

  • Izturīga pret izsmērēšanos un skrāpējumiem


Lietošanai gan telpās, gan ārpus tām

Piezīme

Krāsas piekrāsošanas pildspalvas nav uzpildāmas.

Izmantošanas joma

Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktās pārbaudes un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Daudzpusīgā pielietojuma, glabāšanas un apstrādes apstākļu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Malu pārkrāsošanai un noklāšanai, skrāpējumu un nobrāzumu aizklāšanai, nelielu bojājumu piekrāsošanai, kā arī koka krāsu bojājumu labošanai. Uzlabota krāsas kvalitāte nepārtrauktai krāsas plūsmai. Lietošanai gan telpās, gan ārpus tām.

Instrukcijas

Kratiet baloniņu apt. 30 sekundes pirms lietošanas. Maisīšanas lodītēm jābūt skaidri dzirdamām. Noņemiet pildspalvas uzgali un turiet pildspalvu ar galu uz augšu. Pildspalva tiek dzirdami vēdināta, īsi nospiežot “P”. Pēc tam vērsiet galu uz leju, lai aktivizētu pildspalvu. Gals lēni piepildās ar krāsu, uzmanīgi spiežot “P”. Nedaudz piespiediet, lai izmantotu pildspalvu leņķī (aptuveni 45°). Atveras vārsts, un krāsa pastāvīgi vienmērīgi plūst. Lietošanas laikā nespiediet “P”, jo var tikt izraisīta nevadāma krāsas plūsma.


Gala forma ļauj bez grūtībām precīzi izmantot pildspalvu arī grūti sasniedzamās vietās (stūros, šaurās vietās).

Ķīmiskā bāze

Butilacetāts

Krāsa

Satiksmes balts RAL 9016

Blīvums

0,94 g/cm³

Blīvuma nosacījumi

20°C temperatūrā

Satura svars

14,1 g

Piemēroti cimdi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 2
Pilnībā piesūcināts aizsargcimds ar vinila pārklājumu uz kokvilnas adījuma oderes
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 1
Iespiešanās ir process, ar kuru ķīmiskā viela izspiežas caur aizsargcimda materiālu molekulārā līmenī. Laiks no sākotnējās ķīmiskās vielas saskares ar cimdu līdz materiāla pārvarēšanai ir caurspiešanās laiks.
Izmērītais caurspiešanās laiks
Iespiešanās līmenis
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Svarīga informācija:

Sniegtās informācijas pamatā ir pieredze un laboratorijas apstākļi, un šī informācija ir veidota kā pamācība. Tomēr cimda faktiskā piemērotība ir atkarīga no tā izmantošanas individuālajiem nosacījumiem, kas jāapstiprina ar atbilstošu pārbaudi lietošanas apstākļos. Ņemot vērā izmantoto materiālu un ķīmisko vielu daudzveidību, atsevišķos gadījumos nevar izslēgt nesaderības vai lietošanas problēmu iespēju. Mēs labprāt ieteiktu jums optimālākos risinājumus.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija