Krāsotāja līmlente
LĪMLENTE KRĀSOŠ.DARBIEM-2001-50MMX50M
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Iztur augstāku temperatūru
- Krāsa, kurai nepieciešama žāvēšana cepeškrāsnī, nerada problēmas, jo lente ir karstumizturīga līdz +100 °C ne ilgāk kā 30 minūtes
Viegla uzklāšana
- Viegli atritinama ērtam darbam
- Nav nevēlama papīra plīsuma
Lieliska noturība
- Lieliska saķere pat uz nedaudz nelīdzenām virsmām
Spēcīga izturība
- Izturīga pret parastajām krāsošanas un lakošanas sistēmām
- Var noņemt, neatstājot atlikumus
- Lai noņemtu bez atlikumiem, lente jānoņem tūlīt pēc krāsas vai lakas nožūšanas
- Nav paredzēts lietošanai ārpus telpām, jo lente nav UV izturīga
- Nelietot uz parketa, jo tās tīrīšanas laikā var tikt bojāta parketa krāsa
- Lai noņemtu lentu, neatstājot pēdas, tā jānoņem tūlīt pēc krāsas vai lakas nožūšanas.
- Līmlenta nav izturīga pret UV starojumu, tādēļ nav piemērota izmantošanai ārā.
- Nelietot uz parketa, jo tās tīrīšanas laikā var tikt bojāta parketa krāsa
Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze, pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Produktam ir daudzpusīgs pielietojums, un to var glabāt un apstrādāt dažādos apstākļos, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrētā darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.
Datu lapas(X)
- Lietošanai iekštelpās
- Maskēšanai krāsošanas un lakošanas darbu laikā
- Plēvju nostiprināšanai
Virsmām, uz kurām tiek uzklāta līmlente, jābūt sausām un bez putekļiem, eļļas, šķīdinātājiem vai citām ķīmiskām vielām.
Līpoša pamatne | Modificēts dabīgais kaučuks |
Līmlentes pamatmateriāls | Kreppapīrs |
Krāsa | Balts |
Platums | 50 mm |
Garums | 50 m |
Biezums | 130 µm |
Min./maks. apstrādes temperatūra | 10 to 40 °C |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -5 to 35 °C |
Īstermiņa temperatūras pretestība maks. /apstākļi | 100 °C / Īsu brīdi, maks. 30 min. |
Dinamiskais lobīšanās spēks 25 mm | 4,5 N |
Deformācija pārraušanas brīdī/nosacījumi | 8,5 % / saskaņā ar DIN EN 14410 |
Noturība pret plīšanu | 34 N/cm |
Izturība pret plīšanu / apstākļi | 34 N/cm / PSTC 131 |
Izturība pret ultravioleto starojumu | Nē |
Mitrumizturība | Jā |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi | 12 Month / 15–25 °C, bez tiešas saules staru iedarbības, cieši noslēgtā oriģinālajā konteinerā |