Krāsotāja līmlente Lietošanai telpās
Krāsotāja līmlente
LĪMLENTE KRĀSOŠ.DARBIEM-2001-19MMX50M
Izstr. nr. 099234019
EAN 4046777117349
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Vienkārši atritināma no ruļļa
- Ērti izmantojama
- Nepieļauj nevajadzīgu papīra noplēšanu
Karstumizturīga līdz +80 °C, tāpēc piemērota arī kaltēšanai krāsnī
Lieliska saķere, pat uz nedaudz nelīdzenas virsmas
Ļoti izturīga, izmantojot tirdzniecībā pieejamās krāsu un laku sistēmas
Lentu var noņemt, neatstājot pēdas
Lai noņemtu lenti, neatstājot pēdas, tā jānoņem tūlīt pēc krāsas vai lakas nožūšanas. Līmlente nav izturīga pret UV, tādēļ nav piemērota lietošanai ārpus telpām.
- Lai noņemtu lentu, neatstājot pēdas, tā jānoņem tūlīt pēc krāsas vai lakas nožūšanas.
- Līmlenta nav izturīga pret UV starojumu, tādēļ nav piemērota izmantošanai ārā.
- Nelietot uz parketa, jo tās tīrīšanas laikā var tikt bojāta parketa krāsa
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.
Datu lapas(X)
Lietošanai telpās. Maskēšanai krāsošanas laikā un pārklāšanas plēvju nostiprināšanai.
Līpoša pamatne | Modificēts dabīgais kaučuks |
Līmlentes pamatmateriāls | Kreppapīrs |
Krāsa | Balts |
Platums | 19 mm |
Garums | 50 m |
Biezums | 130 µm |
Min./maks. apstrādes temperatūra | 5 to 40 °C |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 5 to 80 °C |
Īstermiņa temperatūras pretestība maks. /apstākļi | 100 °C / Īsu brīdi, maks. 30 min. |
Deformācija pārraušanas brīdī/nosacījumi | 8,5 % / PSTC 131 |
Noturība pret plīšanu | 85 N/mm |
Izturība pret plīšanu / apstākļi | 85 N/mm / PSTC 131 |
Izturība pret ultravioleto starojumu | Nē |
Mitrumizturība | Jā |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi | 12 Month / 15–25 °C, bez tiešas saules staru iedarbības, cieši noslēgtā oriģinālajā konteinerā |