Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Krāsotāja līmlente Lietošanai telpās

Krāsotāja līmlente 
LĪMLENTE KRĀSOŠ.DARBIEM-2001-25MMX50M

Izstr. nr. 099234025

EAN 4046777034790

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Krāsotāja līmlente Lietošanai telpās

Izstr. nr. 099234025

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Virsmu maskēšanai pirms krāsošanas ar tirdzniecībā pieejamām krāsu sistēmām un maskēšanas plēvju piestiprināšanai. Karstumizturīga līdz +80 °C, tāpēc piemērota arī kaltēšanai krāsnī.

Vienkārši atritināma no ruļļa


  • Ērti izmantojama

  • Nepieļauj nevajadzīgu papīra noplēšanu


Karstumizturīga līdz +80 °C, tāpēc piemērota arī kaltēšanai krāsnī



Lieliska saķere, pat uz nedaudz nelīdzenas virsmas



Ļoti izturīga, izmantojot tirdzniecībā pieejamās krāsu un laku sistēmas


Lentu var noņemt, neatstājot pēdas

Piezīme

Lai noņemtu lenti, neatstājot pēdas, tā jānoņem tūlīt pēc krāsas vai lakas nožūšanas. Līmlente nav izturīga pret UV, tādēļ nav piemērota lietošanai ārpus telpām.

  • Lai noņemtu lentu, neatstājot pēdas, tā jānoņem tūlīt pēc krāsas vai lakas nožūšanas.

  • Līmlenta nav izturīga pret UV starojumu, tādēļ nav piemērota izmantošanai ārā.

  • Nelietot uz parketa, jo tās tīrīšanas laikā var tikt bojāta parketa krāsa

Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Lietošanai telpās. Maskēšanai krāsošanas laikā un pārklāšanas plēvju nostiprināšanai.

Līpoša pamatne

Modificēts dabīgais kaučuks

Līmlentes pamatmateriāls

Kreppapīrs

Krāsa

Balts

Platums

25 mm

Garums

50 m

Biezums

130 µm

Min./maks. apstrādes temperatūra

5 to 40 °C

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

5 to 80 °C

Īstermiņa temperatūras pretestība maks. /apstākļi

100 °C / Īsu brīdi, maks. 30 min.

Deformācija pārraušanas brīdī/nosacījumi

8,5 % / PSTC 131

Noturība pret plīšanu

85 N/mm

Izturība pret plīšanu / apstākļi

85 N/mm / PSTC 131

Izturība pret ultravioleto starojumu

Mitrumizturība

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi

12 Month / 15–25 °C, bez tiešas saules staru iedarbības, cieši noslēgtā oriģinālajā konteinerā

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija