Kreisais urbis, HSS, DIN 338NL, cilindra kāts
Urbis, HSS, DIN 338, kreisajai rokai
SPIR-URB-KREI-ROKAS-3,5M-HSS-D388
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Nolauztu skrūvju un bultskrūvju noņemšanai.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Apstrādājamais materiāls | Tērauds |
Dizains | Griešana kreisajā pusē |
Diametrs (Ø) | 3,5 mm |
Garums (l1) | 70 mm |
Skaidrievas garums (l2) | 39 mm |
Kāta diametrs | 3,5 mm |
Kāta veids | Cilindrisks |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Gala leņķis | 118 Degree |