Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kreisais urbis, HSS, DIN 338NL, cilindra kāts

Urbis, HSS, DIN 338, kreisajai rokai
SPIR-URB-KREI-ROKAS-5,5M-HSS-D388

Izstr. nr. 0625999055

EAN 8424448118202

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kreisais urbis, HSS, DIN 338NL, cilindra kāts

Izstr. nr. 0625999055

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Nolauztu skrūvju un bultskrūvju noņemšanai.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Apstrādājamais materiāls

Tērauds

Dizains

Griešana kreisajā pusē

Diametrs (Ø)

5,5 mm

Garums (l1)

93 mm

Skaidrievas garums (l2)

57 mm

Kāta diametrs

5,5 mm

Kāta veids

Cilindrisks

Zāģējamais materiāls

HSS

Gala leņķis

118 Degree

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija