Kreisais urbis, HSS, DIN 338NL, cilindra kāts
Urbis, HSS, DIN 338, kreisajai rokai
SPIR-URB-KREI-ROKAS-6,0M-HSS-D388
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Nolauztu skrūvju un bultskrūvju noņemšanai.
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
| Apstrādājamais materiāls | Tērauds | 
| Dizains | Griešana kreisajā pusē | 
| Diametrs (Ø) | 6,0 mm | 
| Garums (l1) | 93 mm | 
| Skaidrievas garums (l2) | 57 mm | 
| Kāta diametrs | 6,0 mm | 
| Kāta veids | Cilindrisks | 
| Zāģējamais materiāls | HSS | 
| Gala leņķis | 118 Degree |