Kronšteina skava, viena
Skava cauruļu montāžai, viens loks
SKAVA-VIENPUS-EN20-(15-16MM)
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Tukšu cauruļu (piemēram, elastīgu elektroinstalācijas cauruļu, apsildes cauruļu) piestiprināšanai pie neapstrādāta betona, sienas spraugās utt.
![]() | |
Var lietot ar min./maks. caurules ārējo diametru (ØD) | 15-16 mm |
Cauruma diametrs (RL) | 6,1 mm |
Stīpas platums (B) | 20 mm |
Lentes biezums (t) | 1,5 mm |
Garums (L) | 48 mm |
Augstums (H) | 15 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots sendzimirs |