Kurpju šņores, kas izgatavotas no pārstrādātiem materiāliem
Apavu šņores, pārstrādātas
KURPJU AUKLAS 120CM RECYCLED
Izstr. nr. M437578120
EAN 4255576540559
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Šīs izturīgās kurpju šņores ir izgatavotas no poliestera, no kura 55 % ir izgatavoti no pārstrādātiem materiāliem, un tās ir pieejamas trīs garumos: apavi 90 cm, zābaki 120 cm vai 150 cm (atkarībā no kāta augstuma)
- Noturība pret plīšanu
- Izturīgs pret plašu ķīmisko vielu klāstu
- Zema ūdens absorbcija
- Ražots Eiropā
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Melns, Balts |
Garums | 120 cm |
Materiāls | 100% poliesteris (55% pārstrādāts poliesteris) |
Mazgājams pie | 30°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Negludināt, Neizmantot sauso tīrīšanu |