Kvadrātveida ķīļa formas paplāksne DIN 434, karsti cinkots tērauds, ķīļa formas, U veida sekcijai
DIN 434, karsti cinkots tērauds U formas sijai
DIN434 HDG M10
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Divas ievelmētas rievas, lai uz virsmas iezīmētu soli 8 (+/- 5)%
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Ķīļa formas paplāksnes U veida sekcijām, skrūvju savienojumiem ar stiprības klasi līdz 5.6
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M10 |
Iekšējais diametrs (d1) | 11 mm |
Garums (a1) | 22 mm |
Platums (b1) | 22 mm |
Biezums (h1) | 3,8 mm |
Standarti | DIN 434 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Karsti cinkots |
Noliekšana | 8 % |
Var lietot ar | U daļa |
Atbilstība RoHS | Jā |