Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kvadrātveida paplāksne DIN 436, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)

DIN 436, cinkots tērauds koka savienotājam
DIN 436 ZN 23X60X5 M20/22

Izstr. nr. 045322 605

EAN 4053479758879

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kvadrātveida paplāksne DIN 436, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)

Izstr. nr. 045322 605

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Koka savienotājiem

Var lietot ar skrūves vītni

M20

Iekšējais diametrs (d1)

22 mm

Platums (a1)

60 mm

Min. biezums (h1)

4 mm

Maks. biezums (h1)

6 mm

Biezums (h1)

5 mm

Garums (b1)

60 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Nominālais diametrs

22 mm

Var lietot ar

Koka konstrukcijas

Atbilstība RoHS

DIN

436

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija