Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kvadrātveida paplāksne DIN 436, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)

DIN 436, cinkots tērauds koka savienotājam
PAPL-SQUAR-DIN436-(A2K)-13,5X40X4

Izstr. nr. 045314 404

EAN 4011231386722

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kvadrātveida paplāksne DIN 436, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)

Izstr. nr. 045314 404

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Koka savienotājiem

Var lietot ar skrūves vītni

M12

Iekšējais diametrs (d1)

13,5 mm

Platums (a1)

40 mm

Min. biezums (h1)

3,4 mm

Maks. biezums (h1)

4,6 mm

Biezums (h1)

4 mm

Garums (b1)

40 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Nominālais diametrs

13,5 mm

Var lietot ar

Koka konstrukcijas

Atbilstība RoHS

DIN

436

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija