Kvadrātveida paplāksne DIN 436, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
DIN 436, cinkots tērauds koka savienotājam
PAPL-SQUAR-DIN436-(A2K)-17,5X50X5
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
Izmantošanas joma
Koka savienotājiem
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M16 |
Iekšējais diametrs (d1) | 17,5 mm |
Platums (a1) | 50 mm |
Min. biezums (h1) | 4 mm |
Maks. biezums (h1) | 6 mm |
Biezums (h1) | 5 mm |
Garums (b1) | 50 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Nominālais diametrs | 17,500 mm |
Var lietot ar | Koka konstrukcijas |
Atbilstība RoHS | Jā |
DIN | 436 |