Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kvēlspuldze

Kvēlspuldze, transportlīdzeklim, standarta
SPULDZE 12V 10W 12866

Izstr. nr. 07201731

EAN 4045727190333

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kvēlspuldze

Izstr. nr. 07201731

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Uzticama oriģinālā ražotāja kvalitāte standarta pielietojumam
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Automobilis

Nominālais spriegums

12 V/DC

Pieļaujamā jauda

10 W

Garums (A)

40 mm

Maks. stikla spuldzes platums

11 mm

Saskares garums

3,5 mm

Ligzdas apzīmējums

SV8,5-8

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija