Kvēlspuldze
Kvēlspuldze, transportlīdzeklim, standarta
SPULDZE-C5W-(SV8,5-8)-12V-5W-L35MM
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzticama oriģinālā ražotāja kvalitāte standarta pielietojumam
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Automobilis
Nominālais spriegums | 12 V/DC |
Pieļaujamā jauda | 5 W |
Garums (A) | 35 mm |
Maks. stikla spuldzes platums | 11 mm |
Saskares garums | 3,5 mm |
Ligzdas apzīmējums | SV8,5-8 |