Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kvēlspuldze

Kvēlspuldze, transportlīdzeklim, standarta
SPULDZE-C5W-(SV8,5-8)-12V-5W-L40MM

Izstr. nr. 07201721

EAN 4045727190272

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kvēlspuldze

Izstr. nr. 07201721

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Uzticama oriģinālā ražotāja kvalitāte standarta pielietojumam
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Automobilis

Nominālais spriegums

12 V/DC

Pieļaujamā jauda

5 W

Garums (A)

40 mm

Maks. stikla spuldzes platums

11 mm

Saskares garums

3,5 mm

Ligzdas apzīmējums

SV8,5-8

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija