Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kvēlspuldze

Kvēlspuldze kravas automobiļiem, standarta
SPULDZE-C5W-(SV8,5-8)-24V-5W-L35MM

Izstr. nr. 07201712

EAN 4045727190265

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kvēlspuldze

Izstr. nr. 07201712

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ekonomiska spuldze vieglajiem komerctransportlīdzekļiem, 24 V
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais spriegums

24 V/DC

Pieļaujamā jauda

5 W

Garums (A)

35 mm

Maks. stikla spuldzes platums

11 mm

Saskares garums

3,5 mm

Ligzdas apzīmējums

SV8,5-8

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija