Kvēlspuldze
Kvēlspuldze kravas automobiļiem, standarta
SPULDZE-(K-10W)-(SV8,5-8)-24V-10W-L40MM
Izstr. nr. 07201732
EAN 4045727190340
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ekonomiska spuldze vieglajiem komerctransportlīdzekļiem, 24 V
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 24 V/DC |
Pieļaujamā jauda | 10 W |
Garums (A) | 40 mm |
Maks. stikla spuldzes platums | 11 mm |
Saskares garums | 3,5 mm |
Ligzdas apzīmējums | SV8,5-8 |