LAPIŅU DISKS NERŪSĒJOŠAJAM TĒRAUDAM
Lameļu slīpdisks, keramikas graudu, ECONOMY
LAPDISK ECN CG IEL BO22.23 G40 D125
Izstr. nr. 0579930324
EAN 4099618282287
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Keramikas abrazīvie graudi, kas īpaši paredzēti nerūsējošajam tēraudam un augsti leģētam tēraudam
Slīpēšanai ar elektriskajām vai pneimatiskajām leņķa sasmalcināšanas ierīcēm.
Atbilst maksimālajām drošības prasībām saskaņā ar Eiropas standartu EN 13743.
Bez dzelzs, hlora un sēra (≤ 0,1 %)
Izturīgs pamatnesdisks izgatavots no stikla šķiedras
Augstas veiktspējas abrazīvs materiāls (keramikas abrazīvie graudi)
- ilgs kalpošanas laiks
- Liels materiāla noņemšanas ātrums
- Neuzkaršana
- Nav materiāla krāsas maiņas
- Pašuzasinošs
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas jomaIdeāli piemērots nerūsējošā tērauda, augsti leģēto tēraudu apstrādei.
Izmanto malu un virsmu slīpēšanai, apstrādei un līdzināšanai, atskarpju noņemšanai un šuvju apstrādei.
Izmanto malu un virsmu slīpēšanai, apstrādei un līdzināšanai, atskarpju noņemšanai un šuvju apstrādei.
Diametrs (Ø) | 125 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Režģa izmērs | 40 |
Dizains | Vāciņveida |
Nesošā diska materiāls | Stikla audums |
Maks. rotācijas ātrums | 12250 U/min(rpm) |
Abrazīvās vielas materiāls | Keramikas tekstūra |