LAPIŅU DISKS NERŪSĒJOŠAJAM TĒRAUDAM
LAPDISK ECN CG IEL BO22.23 G60 D125
Izstr. nr. 0579930326
EAN 4099618282584
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Slīpēšanai ar elektriskajām vai pneimatiskajām leņķa sasmalcināšanas ierīcēm.
Atbilst maksimālajām drošības prasībām saskaņā ar Eiropas standartu EN 13743.
Bez dzelzs, hlora un sēra (≤ 0,1 %)
Izturīgs pamatnesdisks izgatavots no stikla šķiedras
Augstas veiktspējas abrazīvs materiāls (keramikas abrazīvie graudi)
- ilgs kalpošanas laiks
- Liels materiāla noņemšanas ātrums
- Neuzkaršana
- Nav materiāla krāsas maiņas
- Pašuzasinošs
Datu lapas(X)
Izmanto malu un virsmu slīpēšanai, apstrādei un līdzināšanai, atskarpju noņemšanai un šuvju apstrādei.
Diametrs (Ø) | 125 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Režģa izmērs | 60 |
Dizains | Vāciņveida |
Nesošā diska materiāls | Stikla audums |
Maks. rotācijas ātrums | 12250 U/min(rpm) |
Abrazīvās vielas materiāls | Keramikas tekstūra |