LED darba apgaismojums RL 3000 A BRENNENSTUHL
DARBA-VIETAS-LUKT.-RL3000A-BRENNENSTUHL
Izstr. nr. 9501047683
EAN 4007123703388
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Gaismas plūsma | 3200 lm |
Krāsas temperatūra | 6500 K |
Uzlādes laiks | 5 h |
Triecienizturība | IK05 |
IP aizsardzības klase | IP 65 |
Protection class IP with cover | IP 65 |
Nominālais spriegums | 5 V |
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 2600 mAh |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids | Li jonu |
Aizsardzības klase | III aizsardzības klase/drošs zemspriegums |
Lampas aizsardzības klase | III aizsardzības klase/drošs zemspriegums |
Min./maks. uzlādes spriegums | 5-5 V |
Pieļaujamā jauda | 24 W |
Strāvas vada garums | 1000 mm |
Platums x augstums x dziļums | 40 x 170 x 150 mm |
Materiāls | Plastmasa – poliamīds PA |
Krāsa | Melni pelēks |