LED darba lukturi
LED darba lukturis 16x3 W LED apgaismojums
LED DARBA LUKTURIS B48 3800LM
Izstr. nr. 0812450309
EAN 4053479955179
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Spriegums: 9-32 V.
- LED 16 x 3 W.
- Plats gaismas stars.
- Kabelis 0,35 m. 3800 lūmenu
- Izmēri: 125×155×88 mm
- IP 68
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Dziļums | 88 mm |
Min. temperatūras nosacījumi | -40 °C |
Maks. temperatūras nosacījumi | 80 °C |