LED darba lukturis BULLPRO BULLY 3000
DARBA-LED-LUKTURIS-BULLPRO-BULLY-3000
Izstr. nr. 9501047686
EAN 6438255107276
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Forma | Kvadrātveida |
Gaismas plūsma | 3341 lm |
Lampas veids | LED |
Krāsas temperatūra | 5500 K |
Gaismas diožu skaits | 8 Stck(pcs) |
Nominālais spriegums | 13,7 V |
Lukturu lēcu materiāls | Plastmasa |
Kabeļa savienojums | Deutsch DT |
Kabeļa garums | 500 mm |
Min./maks. nominālais spriegums | 12 / 48 V |
Platums x augstums x dziļums | 76 x 76 x 63 mm |
IP aizsardzības klase | IP 67, IP 69K |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | 10 to 30 °C |
Korpusa materiāls | Alumīnijs |