Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

LED darba lukturis BULLPRO SPECTRUM 24 ovāls

LED darba lukturis BULLPRO SPECTRUM 24 ovāls
LED-DARBA LUKTURIS(SPECTRUM 24 ELLIPSE)

Izstr. nr. 9501016868

EAN 6438255002304

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
LED darba lukturis BULLPRO SPECTRUM 24 ovāls

Izstr. nr. 9501016868
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
Maksimāla gaismas jauda kompaktā izmērā ar maigu, līdzenu un platu gaismas kūli

Neraugoties uz nelielo izmēru, darba lukturis nodrošina spēcīgu gaismas daudzumu. Plašais gaismas kūlis ir lieliski piemērots apgaismojumam atpakaļgaitā un, pats galvenais, aktīvās darba zonas apgaismošanai. Viegli un neuzkrītoši uzstādāms.



  • 75  x  68  x  41 mm

  • 460 g

  • 9-32V

  • 3600 lm, mērīts 2650 lm

  • 5000K

  • Ovāla forma

  • 2 polu DT kontaktdakša virzienā uz leju, ieskaitot kontaktdakšu

  • 6 x Osram led, enerģijas patēriņš 1,67 A @ 13,7 V

  • IP68

  • ECE-R10, R23, R10 apstiprināts

  • Apstiprināts atpakaļgaitas apgaismojums
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Forma

Ovāls

Min./maks. nominālais spriegums

9 / 32 V

Gaismas diožu skaits

16 Stck(pcs)

Gaismas plūsma

3600 lm

Lukturu lēcu materiāls

Plastmasa

Platums

75 mm

Augstums

68 mm

Dziļums

41 mm

Apstiprinājuma zīme

ECE-R10

IP aizsardzības klase

IP 68

Min. temperatūras nosacījumi

-40 °C

Maks. temperatūras nosacījumi

65 °C

Korpusa materiāls

Alumīnijs

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija