LED darba lukturis ar akumulatoru Ergopower Mini 10 W
Bezvadu LED darba lukturis Ergopower Mini 10 W
LED DARBA LUKTURIS-10W-1000LM-W.PLG
Izstr. nr. 0981504118
EAN 4061975229410
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
SMD LED gaismas avots
Laba termiskā kondicionēšana, kas nodrošina vienmērīgu gaismas izvadi
Divi gaismas režīmi
1000 lm un 500 lm
Pārslēgšanas režīms
Maks. intensitātes gaisma – min. intensitātes gaisma – izslēgts
LED uzlādes indikators
Četri LED indikatori aizmugurē, kas norāda akumulatora uzlādes statusu
Uzlāde
Izmantojot USB-C savienojumu vai bezvadu uzlādes bloku
Var izmantot ar trijkāji
Aizmugurē ir statīvs ar M8 izmēra atveri
Statīvā ir divi spēcīgi magnēti
Papildu uzstādīšanas metode
Akumulatora indikators
- Litija jonu: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh
- Komplektā iekļauts ES spraudnis, 5 V 1 A uzlādes ierīce un USB-C kabelis
Datu lapas(X)
Min. krāsu atveides indekss (CRI) | 70 |
Min./maks. gaismas plūsma | 500 / 1000 lm |
Krāsas temperatūra | 6000 K |
Min./maks. gaismatdeves periods | 3-6 h |
Uzlādes laiks | 4,5 h |
Triecienizturība | IK09 |
IP aizsardzības klase | IP 67 |
Nominālais spriegums | 5 V/DC |
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 4400 mAh |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids | Li jonu |
Aizsardzības klase | III aizsardzības klase/drošs zemspriegums |
Pieļaujamā jauda | 10 W |
Min./maks. darbības temperatūra | -10 to 40 °C |
Platums x augstums x dziļums | 144 x 100 x 45 mm |
Spraudņa veids | C |
Gaismas diožu skaits | 1 Stck(pcs) |
Materiāls | Plastmasa |