Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

LED work light BULLPRO

DARBA-LED-LUKTURIS-

Izstr. nr. 9501013244

EAN 6438255002700

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
LED work light BULLPRO

Izstr. nr. 9501013244
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
The Bullpro LED work light provides powerful lighting with 13 LEDs and a luminous flux of 1284 lm, ideal for demanding work environments. The square design is both dustproof and waterproof, and can withstand extreme temperatures down to -40°C. With a robust plastic construction and convenient Deutsch DT cable connector, it ensures reliable performance in all conditions.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Forma

Kvadrātveida

Gaismas plūsma

1284 lm

Krāsas temperatūra

5700 K

Gaismas diožu skaits

13 Stck(pcs)

Lukturu lēcu materiāls

Plastmasa

Kabeļa savienojums

Deutsch DT

Min./maks. nominālais spriegums

12 / 48 V/DC

Platums x augstums x dziļums

114 x 114 x 52 mm

IP aizsardzības klase

IP 68

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-40 to 85 °C

Korpusa materiāls

Plastmasa

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija