LIBRA® aizsargbrilles
Virsējās aizsargbrilles LIBRA
AIZSARGBRILLES-LIBRA-CAURSP.OVERSPEC
Izstr. nr. 0899102275
EAN 4049557822624
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Lieliski nosedz acu zonu
Inovatīva lēcu tehnoloģija ar izcilu vizuālo dzidrumu
- Darbs bez noguruma
- Labākas koncentrēšanās iespējas
- Mazina nelaimes gadījumu un kļūdu risku
- Ideāli piemērotas ilgstošai lietošanai un kopā ar optiskajām brillēm
Kristāldzidrs skats bez kropļojumiem
pateicoties viļņu frontei optimizētām polikarbonāta lēcām
Augstas kvalitātes lēcas pārklājums
- Ārpuse: īpaši izturīga pret skrāpējumiem
- Iekšpuse: pastāvīgs pārklājums, kas novērš aizsvīšanu
Lieliski piemērotas lietošanai kopā ar optiskajām brillēm
Nav saskares starp kājiņām un optiskajām brillēm, tāpēc nav spiediena punktu
Mīksti, īpaši elastīgi kājiņu gali nodrošina komfortu
Datu lapas(X)
Drošības lēcas krāsa | Dzidrs |
Drošības lēcas materiāls | Polikarbonāts |
UV aizsardzība | 400 nm |
EN standarts | 166, 170 |
Mehāniskā izturība | F (45m/s) |
Drošības lēcas atzīme | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 42,000 g |
Pārklājumu aizsargājoša rūts | Pastāvīgi neaizsvīstoša iekšpuse, Ārpusē ļoti izturīgs pret skrāpējumiem |