LONGLIFE griezējdisks Akmenim
GRIEZĒJDISKS-STN-CE-TH2,5-BR22,2-D125MM
Izstr. nr. 0670151252
EAN 4038898431800
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Augsta aizsardzība pret lūzumiem
- Īpaši sāniski stabils un precīzs
- Viegli lietot
- ZEBRA kvalitāte īpaši augstām prasībām
- Uzglabāt sausā vietā, 20 °C istabas temperatūrā
- Strādājot, vienmēr valkājiet atbilstošu aizsargapģērbu
- Veicot griešanas darbus, vienmēr izmantojiet atbilstošu aizsargpārklāju
- Lietojiet tikai nebojātus diskus
- Sekojiet, lai griešanas laikā diski neiestrēgst un nesasveras. Liela diska salūšanas iespēja!
- Nodrošiniet pareizu saskares spiedienu
- Vienmēr fiksējiet griezējdiskus (taisnas konstrukcijas) ar metāla gredzenu elektroinstrumenta virzienā
- Papildinformāciju skatiet lietošanas instrukcijā
Atbilst visstingrākajām drošības prasībām, kas noteiktas Eiropas standartā EN 12413 un OSA (Abrazīvo līdzekļu drošības organizācija)
Datu lapas(X)
- Īpaši piemērots akmenim, dabīgajam akmenim, mākslīgajam akmenim, kalcija silikāta blokiem, betonam/dzelzsbetona griešanai
- Akmens, plākšņu, saliekamo detaļu, māla ķieģeļu, dakstiņu, māla cauruļu, jumta dakstiņu un klinkera ķieģeļu u. c. griešanai.
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Griešanas spēja (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Lietošana/lietošanas ērtums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Griešanas kvalitāte (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Diametrs x biezums | 125 x 2,5 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Dizains | Izlocīts |
Maks. rotācijas ātrums | 12250 U/min(rpm) |
Maks. ātrums pa apkārtmēru | 80 m/s |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!